TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の カッター
TSUNODA(ツノダ)の 専用カッター
TSUNODA(ツノダ)の ワイヤーロープカッター
TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60945596
品番
WC-225
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。
全長(mm)
228
用途
ワイヤーロープの切断
トラスコ品番
828-3591
材質
ハンドル部:特殊合金鋼、刃部:特殊合金鋼
質量(g)
390
切断能力(Φmm) ワイヤー
6