Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の 専用カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の アングルカッター
モクバ印 レースウエイカッターP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60945666
品番
D95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
全長(mm)
740
仕様
特殊倍力機構
トラスコ品番
759-7355
材質
刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力
W40×H25×T1.6
適合替刃
D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)