Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の 専用カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の アングルカッター
モクバ印 レースウエイカッターP用 可動刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60945675
品番
D95-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
759-7363
適合本体
D95
材質
刃:SKD材
タイプ
可動刃
寸法
W84×H70×T10mm