Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の 専用カッター
Mokuba(小山刃物製作所)の アングルカッター
モクバ印 レースウエイカッターP用 固定刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60945684
品番
D95-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
759-7371
適合本体
D95
材質
刃:SKD材
タイプ
固定刃
寸法
W60×H60×T10mm