PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティング ミニ ストレート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60946506
品番
PC2-M3M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。
使用流体
水/空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
783-5752
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
ミニストレート
質量(g)
0.9
適合チューブ外径(Φmm)
2
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
材質(ゴム)
NBR
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった