※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60946567
品番
FR12-16U
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
使用流体
水/圧縮空気/真空
トラスコ品番
759-3554
材質
本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
異径ユニオン
質量(g)
37.4
適合チューブ外径(Φmm)
12、16
使用温度範囲(℃)
-5〜60(圧縮空気/真空)/5〜40(水)
最高使用圧力(MPa)
1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)