※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトエアー オスアダプター 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60946594 品番 AIRWT25-M
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D(Φmm)61 寸法L(mm)96.5 寸法W1(mm)56 寸法W2(mm)47.5 寸法d1(Φmm)24 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 管接続口径R1 呼び寸・呼称・型式・適合サイズ25 用途圧縮空気(低圧用) トラスコ品番789-9530 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)245 適合チューブ外径(Φmm)25 使用温度範囲(℃)0〜60 ねじ規格インチサイズ 使用環境屋内配管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする