※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60946655 品番 AIRWT20-FTV
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
使用流体空気 用途圧縮空気(低圧用) トラスコ品番789-9424 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)402 適合チューブ外径(Φmm)20 使用温度範囲(℃)0〜60 管接続口径Rc1/2 寸法L1(mm)127 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 寸法D(Φmm)54 寸法L2(mm)49 ねじ規格インチサイズ 寸法L3(mm)96 使用環境屋内配管 寸法W1(mm)49 寸法W2(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする