コック付ギヤーオイル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード60947171 品番NG-4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

自動車のギヤーオイルとしてトランスミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。

APIGL-4SAE 寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947171
2017-02-06
用途:
車両整備
運輸・通信業

安価の為購入しました さほど性能は 考える車両なのでこれで十分です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする