BOLL
BOLLの ガラス・樹脂・金属容器
BOLLの ビーカー/計量カップ/コップ
ハンディービーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60948501
品番
B-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
粉末から液体まで、手軽に計れます。
目盛付。
種類
手付ビーカー
容量(mL)
300
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
H100×W85×D85
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応