BOLL
BOLLの ガラス・樹脂・金属容器
BOLLの ビーカー/計量カップ/コップ
ハンディービーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60948517
品番
B-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
粉末から液体まで、手軽に計れます。
目盛付。
種類
手付ビーカー
容量(mL)
500
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
H110×W110×D110
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応