BOLL
BOLLの ガラス・樹脂・金属容器
BOLLの ビーカー/計量カップ/コップ
透明ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
60948937
品番
TB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
透明性・耐熱性・剥離性に優れています。
種類
手付ビーカー
容量(mL)
1000
材質
TPX(ポリメチルペンテン)
寸法(mm)
H151×W17×D130
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応