BOLL
BOLLの ガラス・樹脂・金属容器
BOLLの ビーカー/計量カップ/コップ
透明ビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60948964
品番
TB-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
透明性・耐熱性・剥離性に優れています。
種類
手付ビーカー
容量(mL)
200
材質
TPX(ポリメチルペンテン)
寸法(mm)
H90×W75×D80
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応