BOLL
BOLLの ガラス・樹脂・金属容器
BOLLの ビーカー/計量カップ/コップ
透明ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
60948973
品番
TB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
透明性・耐熱性・剥離性に優れています。
容量(mL)
100
材質
TPX(ポリメチルペンテン)
寸法(mm)
H70×W60×D65
質量(g)
27