HLベルトSMタイプハード 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 60949078 品番 C8-HS-600
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途ヘアライン作業用 トラスコ品番755-0235 材質ナイロン、砥材 サイズ60×260mm 質量(g)330 品名HLベルト SMタイプハードSF(10本組)(#600)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする