フラットシャーレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60949113 品番FR-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

磨きガラス板を使用している為、 凸凹・傷がなく透明かつ平面なシャーレです。
顕微鏡観察の場合、乱反射しません。
オートクレーブ(滅菌処理)の使用も可能です。

サイズ90 仕様90Φ 材質ガラス 寸法(mm)H23×W96×D96 高さ(mm)20 質量(g)110 内径(Φmm)85 外径(Φmm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60949113
2022-05-19
用途:
オートクレーブ

過去に何度か注文していましたが、今回注文した計6個のうち4個がマークの異なる商品で、それらには泡や目に見えるゆがみが入っていました。品質と企業姿勢に大変疑問を感じましたので、今後は他の商品を使用することにします。

対象商品:
60949104
2020-07-01
用途:
試験片保存用
国立大学法人熊本大学 様 (教育・研究機関)

試験装置への設置も一緒に行いたかったので、平面がきれいに出ており、重宝しました

対象商品:
60949113
2019-04-14
用途:
地質分析用
その他業種

以前購入したことがあるが、品物がしっかりしていて顕微鏡観察にも支障が無く大変満足した経験があるので、今回新たに同じ品物を注文した。何しろガラス製品なので心配していたが、発送時の包装もきちんとしていて安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする