BOLL
BOLLの ガラス・樹脂・金属容器
BOLLの びん/容器類
BOLLの 滴瓶/スポイト瓶
スポイト瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60949147
品番
SB-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質
本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
仕様
30mL
寸法(mm)
H100×W35×D35
容量(mL)
30
質量(g)
95