※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
コンパクトツールの マジックディスク・サンディングペーパー
コンパクトツールの ディスクパッド
803C2、C2D、C、CD用マジックパッドJ穴98×175
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60949157
品番
229141MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
807-1313
適合機種
803CD
材質
エポキシガラス板
幅(mm)
98
質量(g)
120
タイプ
J穴
奥行(mm)
175
サイズ(mm)
98×175