※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

815C2、C2D、C、CD用マジックパッド73×238

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60949166 品番22913MA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
トラスコ品番807-1311 適合機種815C、815CD 材質エポキシガラス板 幅(mm)73 質量(g)120 タイプJ穴 奥行(mm)238 サイズ(mm)73×238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする