※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60949175 品番22983
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
トラスコ品番807-1322 適合機種875C、875CD用 材質エポキシガラス板 幅(mm)72 質量(g)100 タイプ 奥行(mm)172 サイズ(mm)72×172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする