※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
コンパクトツールの マジックディスク・サンディングペーパー
コンパクトツールの ディスクパッド
S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60949184
品番
22967AD
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
807-1320
適合機種
S914GE、S914GES、935G、935GS用
材質
ウレタン
幅(mm)
123
高さ(mm)
10
質量(g)
61
タイプ
穴
サイズ(mm)
123