SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の クッションパット
SI 100×180mmマジックパッド 穴有り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60949202
品番
477A-101
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
マジックシートタイプ
トラスコ品番
794-0548
適合機種
SI3018AM
寸法(mm)
100×180
摘要
マジック仕様
質量(g)
100
使用ペーパー
マジックタイプ穴あり