SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の クッションパット
SI 75×110mmマジックパッド 穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60949218
品番
490B-101
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
マジックシートタイプ
トラスコ品番
794-0564
適合機種
SI3001AM・SI3001AB
寸法(mm)
75×110
摘要
マジック仕様
質量(g)
30
使用ペーパー
マジックタイプ穴なし