SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の クッションパット
SI 75×110mmマジックパッド 穴有り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60949227
品番
490B-103
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
マジックシートタイプ
トラスコ品番
794-0572
適合機種
SI3011AM
寸法(mm)
75×110
摘要
マジック仕様
質量(g)
30
使用ペーパー
マジックタイプ穴あり