※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の ディスク研磨材
日東工器の 研磨ディスク
MLG-25用ディスクZ 5枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60949272
品番
NO.48264
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
Z60
外径(mm)
58
仕様
MLG-25用
トラスコ品番
777-0871
適合機種
MLG-25
材質
ジルコニア
メーカー商品コード
48264