ミニプラスチックニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60949655 品番SM-02
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。

呼び寸法(mm)100 トラスコ品番776-7633 材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)100 質量(g)55 刃部硬度(HRC)57〜62 刃角(°)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60949655
2016-03-03
用途:
3D プリンタサポート材除去用
不動産業

まだ、、あまり使用回数は少ないですが、手にしっくりしていて、切れ味もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする