ラバーパッド(125mmΦ用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60949778 品番 2608000351
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。

用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。 仕様マジック式 トラスコ品番495-9043 適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE 材質ゴム 質量(g)60 タイプソフト(仕上げ) 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60949787
2019-04-10
用途:
集合住宅で入居者がご退去された際のリフォーム

木部の傷をサンダーを使って平らにする際に使用しました。メーカー品なので安定した性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする