ベルトクリップ式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60950023 品番F-54R
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベルトクリップ式で腰にぴったり装着可能。動き回ってもぶらぶらしない、ベルトクリップ式小物ケース。手前に携帯電話収納ポケット付。

材質本体:ナイロン・PP・皮、クリップ:66ナイロン、グラスファイバー、台座:鉄、カラビナ:アルミニウム 仕様携帯入 寸法(mm)約W90×H130×D70 質量(g)165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60950023
2017-10-02
用途:
デジカメ、コンパスなどの収納
時松精米所 様

中仕切りが有りますね、過ぎたるは及ばざるがごとしで、非常に邪魔でした。
ので、ハサミで慎重に切り取り、切り端を半田ごてで処理して使用しています。
これ位の大きさのポーチはシンプルが一番だ。

外部ポケットの内、2つのペン用ポケットは不要、ペンなんか直ぐに落としました
やや大きめのポケットには、フラップも有り、コンパスを入れられて重宝

店頭販売では購入しないでしょう。ファスナー等、質は良好ですので、是非改良を
望みます。

対象商品:
60950032
2014-07-01
用途:
仕事中デジカメを常時携帯するため

デジカメ以外にポケットwifiも常時携帯したいがマチが足らず、バッグが膨らんでしまう。
クリップ式なのでベルトに通さず使えるので脱着が楽な点が非常に良い。

もっとサイズ違いの商品がたくさんあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする