CL-8 反射ライン付ベルトクリップケース 中林製作所 60950407

 

CL-8 反射ライン付ベルトクリップケース 中林製作所 60950407
CL-8 反射ライン付ベルトクリップケース 中林製作所 60950407

反射ライン付ベルトクリップケース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)約W115×H170×D50
内容量1個注文コード60950407品番CL-8
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

作業性を考え、収納力を充実。デイリーでも使用できるブラック・シンプルデザイン。
主材質に強度&耐久性に優れた厚地ナイロンを使用。バックがねじれないアルミカラビナ付 。

材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:グラスファイバー、台座:鉄・革 カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W115×H170×D50質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60950382
2023-10-15
用途: 配送センター
製造業

良い製品で使いやすいですが、あと10パーセントくらい大きかったらよかったと思います。

対象商品 : 60950382
2019-11-18
用途: 免許証とか携帯を入れるため

以前はベルトに通すようになっていましたがクリップ留めに変わったみたいで使用中に外れないか心配です

1が参考にしています
対象商品 : 60950355
2017-12-09
用途: 作業
ウエスト防災

いろんな小物が入れられ間仕切りで分けられいるので助かっています

対象商品 : 60950337
2017-10-21
用途: 設備機械の保守点検
株式会社昌平不動産総合研究所不動産業

現状でも安心ですが、ズボンのバルトループに直に装着できる尚良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60950416
2015-10-17
用途: 内作作業 鳶作業
建設業・工事業

まとめて持ち歩け丈夫な素材の商品を探していました。適度な大きさと収納容量も満足ですが、ベルトクリップ機能が、安全帯の付け外し時に思った以上に便利で重宝しています。あとはクリップの耐久性に期待してみます。

対象商品 : 60950416
2014-12-30
用途: 腰道具入れ
その他業種

入れる物によって、好みや用途が異なるので
一概に評価するのもとは思いましたが・・・。
いま、NITEIZEのベルトクリップポーチを使っているので
これに置き換えたくで購入しました。
買ってみてやはりNITEIZEのほうに軍配が上がります。
外側のポケットなどは良かったのですが、
100mmノギスが入らなかったのは残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする