MC-191 キーバックチェーン 粋虎 中林製作所 60951371

キーバックチェーン 粋虎

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60951371 品番MC-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,810

ベルトに取付けたままキーを使える。伸縮自在のキーホルダー。

材質鉄、亜鉛ダイキャスト、チェーン青銅、リング:鉄、カラビナ:アルミニウム、ストラップ:ポリエステル 寸法(mm)約W40×H140×D25 質量(g)80 耐荷重(g)100以下 伸長(m)約0.45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60951371 MC-191 53375438 KR-02 キーバックリール 太PE 80cm キーホルダー付き 中林製作所 キーバックリール 太PE 80cm キーホルダー付き 中林製作所 1個 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951371
2019-05-22
用途:
日常使い
卸売・小売業

家の鍵、母親の家の鍵、スマートキー用に購入しました
最初はかなり引っかかって出しにくかったですが
CRCをタオルに染み込ませて鎖をよく拭いたら良くなりました
ひものタイプよりはスムーズでは無いですが頑丈そうなので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする