左中タップ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60952902 品番 -
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で左ネジ(逆ネジ)用。

ピッチ(mm)0.7 ねじ径M4 食付き部の山数5 材質合金工具鋼(SKS) 食付5
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60952893
2024-07-18
用途:
ネジ山修正
小林園芸 様 (農・林・水産業)

左ねじタップ・・・ホームセンターめぐりをして探し回るのは、大変な手間と労力を使うので、ネットでクリック!翌日には届くこの便利さは大変助かっています。

対象商品:
60952875
2023-12-27
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この手のホームセンターで在庫している確率が低い物がさっと買えるのはありがたいです。
取り寄せだと時間がかかるし、何度もお店に行かなければならないですからね。
そもそもガソリン代で買えちゃうし。
タップとしては修正程度なら十分かと思います。

対象商品:
60952884
2023-03-31
用途:
補修
その他業種

もう少し、左勝手のものが安く手に入ると、助かります。

対象商品:
60952893
2021-12-07
用途:
機械のメンテナンス

メーカー品なので品質には何ら問題なし。必要なときに安価に購入できて助かる。

対象商品:
60952884
2021-08-23
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しい物が割安な金額で購入出来て、大変に良かったです。

対象商品:
60952884
2018-12-28
用途:
チャックの逆ねじ再生
農・林・水産業

電動ドリルのチャックを取り付ける際のねじはM6の逆ねじで、オス側が壊れていれば安価に交換できましたが、シャフトのメス側の山がつぶれたので、コチラで再生。
食い込みもよく、綺麗に修正できました。

2人が参考にしています
対象商品:
60952875
2018-12-14
用途:
逆のネジ切りに使用しました。
その他業種

逆ネジの切り込みのため、慣れないと、タップが折れまあす。
実際に1本折りました。

対象商品:
60952884
2018-05-02
用途:
旋盤によるねじ切り
群馬大学学生フォーミュラチーム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

逆ネジが欲しかったので購入しました。使い心地もねじ切り精度も問題なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする