B-STAFFワンタッチベルト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60953392 品番BBW-38N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

着脱かんたん!ワンタッチベルト

ネイビー 材質(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール 質量(g)100 ベルト幅(mm)38 ベルト長さ(mm)1130 バックルワンタッチ 適合寸法(cm)65〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする