ベストツール
ベストツールの 服飾小物
ベストツールの ベルト 服飾小物
B-STAFFワンピンベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60953401
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スタンダードタイプ。1ピンベルト
材質
(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)スチール/クロームメッキ仕上
全長(mm)
1350
ベルト幅(mm)
38
バックル
1ピン
質量(g)
140
適合寸法(cm)
〜125