2PCビットホルダー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個組) 注文コード 60953566 品番 BTH-22BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!

仕様アダプター付 セット内容ビットホルダー本体2個(ブルー・ホワイト)・カラビナ・キーアダプター 全長(mm)100(携帯時) 質量(g)55 ビット取付方法押込スライド式 差込口6.35mm対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60953557
2020-05-15
用途:
ビットの携帯用

現場で複数のビットを頻繁に交換する際に使用。
付属のカラビナで腰にぶら下げます。
リングを引くことでビットをリリースできるので扱いやすいです。
欲を言えば、リング操作なしにビットを差し込むだけで固定できるとありがたいです。

対象商品:
60953566
2018-02-14
用途:
穴あけ作業でサイズの異なるビットを携帯するために使用
市川工房 様 (その他業種)

カナビラ付きで携帯しやすく、デザインもGOOG!気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
60953566
2018-03-12
用途:
大工作業
卸売・小売業

押して外せるのは非常に便利です、良心金額で納得です

対象商品:
60953584
2017-06-19
用途:
インパクトドライバーで

釘袋に付けて使用しています。付けている事により、ビットの置き忘れや紛失防止になります。

対象商品:
60953593
2016-01-14
用途:
インパクト箱内整理に使ってます
内和土木 様

TOP製はホルダー側に押すとリリースで使いにくく、BESTのホルダーは手前に引くとリリースできるので使いやすい商品です。
地元のホームセンターで取り扱いが無く探してました。
大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
60953566
2016-04-10
用途:
配管作業
建設業・工事業

配管工事でインパクトドライバーのビットなど
頻繁に交換するので
ビットホルダーは便利で
毎日大活躍で
追加注文したいです

対象商品:
60953557
2014-02-28
用途:
作業中の移動時の予備ビット運搬

商品的に他のメーカーとの差異は無いと思うが、価格がセットで安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする