※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND010-25.5 胴付水中長靴 ND010 シバタ工業 60953698 ND010-25.5 胴付水中長靴 ND010 シバタ工業 60953698 ND010-25.5 胴付水中長靴 ND010 シバタ工業 60953698

胴付水中長靴 ND010

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード60953698 品番ND010-25.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

従来品と比べ約10%軽量化しました。
肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です。
裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です。

ブラック 材質胴部・底部:天然ゴム配合 用途土木工事、河川工事など、水深部での重作業用 仕様胸下より靴の一体成型品 トラスコ品番819-0380 質量(kg)3.45 サイズ(cm)25.5 股下(cm)79 標準質量(kg)3.5(26.0cm) 総丈(cm)132 足幅2E 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする