- 本刃付ステンレス花木鋏 剪定型 GREEN ART 60954031

 

- 本刃付ステンレス花木鋏 剪定型 GREEN ART 60954031 - 本刃付ステンレス花木鋏 剪定型 GREEN ART 60954031

本刃付ステンレス花木鋏 剪定型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60954031 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本刃付だから植物への抵抗が少ない
軽い切れ味/キレイな切り口
手にやさしいソフトグリップ
サビに強いステンレス製
剪定型だからスパッと切れる

全長(mm)195 刃長(mm)65 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm 用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに 寸法(mm)227×110×13 質量(g)155 切断対象太めの小枝、茎 材質(刃)ステンレス鋼WR-2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60954031 - 31953557 - 本刃付ステンレス花木鋏 FUKUZEN×TAKAGI 本刃付ステンレス花木鋏 FUKUZEN×TAKAGI 1丁 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954031
2019-01-21
用途:
庭木の剪定
その他業種

古が使いやすいハサミが有り、使いやすく似たものをと探していました、
やっと見つかりました、丁寧な仕上がりで切れ味も大変満足しております。 先日NHKの趣味の園芸で同じ剪定鋏を使われていました、間違いないと確信しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする