OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60954409 品番 -
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な
中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。

用途中梱包向け 黄土色 テープ幅(mm)50 基材OPP テープ長さ(m)50 伸度(%)116 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.35 引張強度(N/10mm)43.5 粘着力(N/25mm)10.86 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※テープカッターは付属しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※梱包用途以外の使用は避けてください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規格値或いは保証値でありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
やっぱり値段なりですね。

高いだけあってコレは良かったです。モノタロウブランドの最安のものは引っ張って段ボールに貼ると粘着剤がずれる。プチプチ等ならいいのだろうけど。やっぱり値段なりですね。使い分ければいいのでしょうけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする