サヤ付剪定鋸

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60954774 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
太い枝・繁った枝・枯れ枝の剪定に
園芸・造園作業から一般作業などに
材質
刃部:SK-5
柄・サヤ:ブナ
寸法(mm)445×120×38 質量(g)225 硬度HRC-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954774
2022-07-04
用途:
庭木剪定
A&M 様 (サービス業)

手ごろな価格ですが素人に庭仕事には十分です。目立ても可能です。

対象商品:
60954774
2017-04-15
用途:
庭園管理作業

同社の竹挽き210mmを購入し長めの通常刃も必要になった。切れ味はまずまず!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする