- 替刃式折込剪定鋸 GREEN ART 60954835

替刃式折込剪定鋸

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60954835 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木の茎部(根部)など繊維の入り組んだ場所の剪定に最適な自在目
衝撃焼入!目立不要の永切れ
滑りにくく、握りやすい!エラストマー二重成型グリップ
アサリなし!切り易い、切り口がきれい
サビ・磨耗に強い無電解メッキ仕上げ!

材質
刃部:SK-5
ハンドル:エラストマー樹脂
用途庭木・果樹の剪定・植木根切り 寸法(mm)292×91×27 質量(g)246 折込

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954835
2017-05-05
用途:
鉢植え木の根と枝切に使用
その他業種

鉢植えの根切りと太めの枝切に使用しましたが、握りやすく、よく切れて大変気持ちよく作業ができました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする