- 替刃式コンパクト折込剪定鋸 SunGarden 60954914

替刃式コンパクト折込剪定鋸

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60954914 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトに折りたためるポケットサイズ
サビ・ヤニがつきにくいクリアコーティング仕上げ
力を入れやすいオリジナルソフトグリップ
作業に応じて刃の角度が2段階切り替え可能

用途庭木・果樹の剪定 材質刃部:SK-5 寸法(mm)202×87×22 質量(g)169 ピッチ(mm)刃:2.5(12枚目) 板厚(mm)0.8 折込

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954914
2017-09-22
用途:
日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

100均以外のノコギリを初めて使った。よく切れるし丈夫そう。そんなに分厚いものを切ることはあまりない(あったらホームセンターでカットしてもらう)のでこのサイズで満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする