- 熊すず&ホイッスル RANBO 60955142

熊すず&ホイッスル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60955142 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キーホルダー付

材質
鈴/鉄(銅メッキ)
ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)
キーホルダー/亜鉛合金
ヒモ/ナイロン
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 寸法(mm)200×95×40 質量(g)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60955142 - 60955151 - 熊すず&ホイッスル RANBO 熊すず&ホイッスル RANBO 1個 1,698
欠品中
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
護身用
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

護身用に購入。鈴音も良く響きます。ホイッスルも付いてるので威嚇や救助の時にも役に立つかな。

対象商品:
60955151
2022-06-07
用途:
登山
医療・福祉・介護関連業

バックパックに付けています、笛が鈴にぶつかって良く鳴り音も良いです

対象商品:
60955151
2022-03-01
用途:
山歩きに使用
グランアルブル 様 (製造業)

ザックに付けているが、歩くとしっかり鳴る。音色もよい。

対象商品:
60955151
2021-05-23
用途:
山歩き
田中装飾 様 (建設業・工事業)

とても素敵です音も大きくホイッスルまでついていますからくまよけや、仲間たちとの合図最高ですこれからもよろしくお願いします。

対象商品:
60955142
2016-05-07
用途:
地震対策
飲食業

鈴の音がかなり響き澄んでいるので満足 
笛も音を自由に出せ良い組み合わせだと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする