コーニング
コーニングの LAN製品
コーニングの モジュラージャック
RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60955335
品番
VOL-OCK5E-UTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
カテゴリー5e
仕様
カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
トラスコ品番
787-6645
材質
PBT/PC/ナイロン
色
白
質量(g)
11