- 芝の根 ストッパー7PCS ノーブランド 60955377

- 芝の根 ストッパー7PCS ノーブランド 60955377
- 芝の根 ストッパー7PCS ノーブランド 60955377

芝の根 ストッパー7PCS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7枚)注文コード60955377品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

連結して打ち込むだけの簡単設置
自由に角度調整

用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)13×160×140質量(g)390使用目的芝の根や土砂進入防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955377
2019-12-21
用途: 庭のDIY
運輸・通信業

使いやすくとても満足出来る商品でした。
他のサイトと見比べましたが一番安かった。

2018-07-10
用途: 畑土止め
その他業種

とてもいいお品でした。お安く購入できて、心より感謝をいたします。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする