WS-T スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット 3M(スリーエム) 60955572 WS-T スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット 3M(スリーエム) 60955572 WS-T スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット 3M(スリーエム) 60955572

スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60955572 品番WS-T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。
2液混合タイプです。
接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)

トラスコ品番796-0522 材質エポキシ樹脂 質量(g)20 仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線) 導体サイズ(mm2)(適合)8以下
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
雨水槽ポンプジョイント部
不動産業

買うに値しない商品。
先の方の書き込みの通りそのままでは使えず、仮にキャップ等を用意したとしても非常に使いづらい。何故これを商品として売ろうとしたのか理解に苦しむ。
水中ポンプ接続用に買ったが、二度と買わない。
伸縮チューブ型の防水で対応した。

2025-03-25
用途:
ハンドホール内に設置する電線接続部(拝みジョイント)の防水絶縁
建設業・工事業

薬液2液とテープと少量のシールのみで、写真ではわからないほど貧相なキット。
薬液を入れるキャップ・カバーなどが添付されていないため、別に用意しなければならない。
液量も、2液混合しても思いのほか量が少なく、2本のジョイント用に2パックが必要でコスパも悪い。
硬化後は黒色なので、エフコテープと同色の為、完全にレジンが硬化するまでは、接続部が全面保護されているかどうかが分からない。
拝みジョイント部用のレジンキットが無い為、仕方なくこのキットを利用したが、価格(約3000円×3個)の割に使い勝手が悪いことが分かった。
3Mも、大名商売していないで、もう少し使う側に寄り添ったものを開発してほしいものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする