No.1 農業用カート ノーブランド 60956366

農業用カート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60956366 品番No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
(本体)スチール
(タイヤ)プラスチック
用途庭の草取りや花壇のお手入れに最適です 寸法(mm)317×220×450 質量(g)2800 耐荷重(kg)約100 表面処理(本体)粉体塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60956366
2019-05-14
用途:
長時間の畑作業
サービス業

石が多い畑なので丈夫なカートを探していました。取ってもあって頑丈ですが、タイヤが4本なので砂地だと埋まってしまいます。太い2本タイヤが向いている土地なので、☆を減らしました。

1人が参考にしています
対象商品:
60956366
2018-04-23
用途:
蕎麦の収穫、ジャガイモの収穫時に座って作業をしています。、
農・林・水産業

タイヤが太いため、柔らかい土の上でも使用でき、快適でした。
これからも愛用して行きたいと思います。

対象商品:
60956366
2015-04-29
用途:
庭の雑草取り

手軽で庭の軽作業には動きやすく腰も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする