首長ねじり鎌

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60957206 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)260×120×50 全長(mm)265 質量(g)155 刃長(mm)125 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C アズワン品番64-4064-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
家庭菜園の畑の周りの草刈り
その他業種

少し使っただけで刃を止めているところからすぐに曲がって使い物にならなかった。
刃の止めは溶接して欲しい
溶接した物と交換してほしいくらい
もっとよく見て買えば良かった

2025-06-14
用途:
除草時
建設業・工事業

少し使っただけで刃を止めているところからすぐに曲がって使い物にならなかった。
返品したいとろですが、使用してるので無理かと思うのでしませんが、損した気分です。一体化等の他の商品にした方が良さそうですね。

対象商品:
60957206
2023-06-22
用途:
庭の草取り
テラモト家具株式会社 様 (卸売・小売業)

使ってすぐに先端と軸の取付部分が曲がってしまった。

対象商品:
60957206
2020-11-12
用途:
庭で雑草を刈り取るときに大活躍しています。
その他業種

気持ちが良いくらい庭の雑草をごっそり刈り取れます。多少の地面なら少し掘りながら根っこも取り除けます。右手で使うのに便利な作りですので、左手用もあれば良いかと思います。

対象商品:
60957206
2020-10-01
用途:
庭の雑草除去のために使っています。ざくっとまとめて除去できて、気持ちいいくらいです。
その他業種

廉価な商品なので余り期待していませんでしたが、これは便利だと関心しました。リピしました。ザッザッと地面を擦るだけで雑草が除去できます。根っこから掘り起こしたい時も両手で深くまで差し込むと掘り起こせます。右手用だと思いますので、左手だと多少使いにくいかな。

対象商品:
60957206
2020-04-18
用途:
自治会の環境整備の景品として使用
製造業

自治会で行われる環境整備日にいつもお世話になってます。
毎回喜んでもらってます。費用は、自治体(市)が補助してくれます。

対象商品:
60957206
2021-06-06
用途:
造園作業時に使用

ねじり部分が除草作業中にぐにゃっと曲がってしまった。御社の購入の担当者は使ってみて
販売リストに載せたのでしょうか。まったく使い物にならない。

対象商品:
60957206
2017-03-28
用途:
草取り

鎌の部分をもう少し固してもらいたいです。歯が直ぐに切れなくなる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする