No.4 ポータブルショベル Mr.Sunshine 60957452

 

No.4 ポータブルショベル Mr.Sunshine 60957452 No.4 ポータブルショベル Mr.Sunshine 60957452 No.4 ポータブルショベル Mr.Sunshine 60957452

ポータブルショベル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60957452 品番No.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

土堀り・土すくいに。
組み立ててショベル・鍬・ピックとして使用可能!

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別丸型 全長(mm)460 材質S50C 質量(g)746 寸法(mm)全長約460×幅約110(伸長時)、全長約192×幅約117(折り畳み時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60957452
2018-02-02
用途:
雪かき
手づくり家具オーク工房 様

思いのほか小さかった。けど片付けるには超便利だと思う。

対象商品:
60957452
2017-08-10
用途:
河原で石堀

作りは頑丈ですが、その一方で、各分の動きが硬く油断していると指の肉をちぎり取ることになります。折りたたむときは指を挟まないように慎重に。

対象商品:
60957452
2016-10-15
用途:
緊急用に車内に。

在庫の保管状態が原因かと思われるがピッケル凸側表面に擦り傷多数アリ。どうせ使用したら擦り傷だらけになるけど購入当初からこういう状態なのはいかがなものかと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
60957452
2016-04-28
用途:
キャンプ道具に

河川敷きキャンプの整地に使用してみました。スコップ刃先は本商品のラウンド型?よりホームベース形状の方が地面に突き刺さりやすいのかなと思いました。反対側のニードルは石の掘り起こしに大変便利です。本格的なシャベルに比べると当然使い勝手は落ちますが、折り畳めてコンパクトですので、普段も車載工具として車に積んでおきます。
ネジは緩みやすいので回り止めナットに交換しました。使い終わりにはCRC556等をさっとひと吹きして錆/固着予防しています。
収納袋は軍用品にも見えない変な緑色、黒とかの方がカッコイイのに…

ちなみに全長55センチの一回り大きい物も存在する様ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする