ノーブランド
ノーブランドの 土農具
ノーブランドの スコップ
木柄 移植ゴテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60957714
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質(頭)
スチール(クロームメッキ)
用途
苗の移植に
寸法(mm)
288×57×57
質量(g)
133
材質(ハンドル)
樫
アズワン品番
64-4066-38