- 軽量チップソー 盾矛 斬丸 60958073

- 軽量チップソー 盾矛 斬丸 60958073 - 軽量チップソー 盾矛 斬丸 60958073

軽量チップソー 盾矛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60958073 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛び石が少なく、安全無駄な抵抗が少なく軽く斬れるTATE:石を後ろにそらすフロントガード
HOKO:バックポケットで草を導きムダなく刈る

用途一般草刈・畦刈・下刈用 適合エンジン刈払機20〜25cc 寸法(mm)285×250×10 質量(g)385 内径(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする