斬丸
斬丸の 刈払機
斬丸の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
軽量チップソー 盾矛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60958082
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飛び石が少なく、安全無駄な抵抗が少なく軽く斬れるTATE:石を後ろにそらすフロントガード
HOKO:バックポケットで草を導きムダなく刈る
用途
一般草刈・畦刈・下刈用
適合
エンジン刈払機26〜32cc
寸法(mm)
317×275×10
質量(g)
485
内径(Φmm)
25.4